Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730, 4-20 Nm 9x12 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer: Z00426868
EAN: 1234
Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730, 4-20 Nm 9x12 mm, STAHLWILLE
Inkl. Steuern: 182,99 € VE 1 Stück Netto 153,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 4-650 Nm. Auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge, Doppel-Stopp-Signal, Blitzeinstellung, Doppelskala Nm/ft·lb und Langzeitgenauigkeit. Das robuste Gehäuse schützt alle empfindlichen Teile. Bei Missbrauch - z. B. Loswürgen festsitzender Schrauben - ist der Mess-Mechanismus außer Funktion. Problemlos justierbar ohne Demontage. Garantiefehlergrenze ±4 %. Mit Zertifikat. Mit Quick-Release Sicherheitsverriegelung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechteckaufnahme (mm) 9 x 12
Skalenteilung 0,5 Nm
Skalenbereich 4-20 Nm
Größe 2
Länge (mm) 178,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen