STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730, 40-200 Nm 14x18 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer: Z00426873
EAN: 4018754031887
STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730, 40-200 Nm 14x18 mm, STAHLWILLE
Brutto Set-Preis 234,97 € Netto 197,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 4-650 Nm. Auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge, Doppel-Stopp-Signal, Blitzeinstellung, Doppelskala Nm/ft·lb und Langzeitgenauigkeit. Das robuste Gehäuse schützt alle empfindlichen Teile. Bei Missbrauch - z. B. Loswürgen festsitzender Schrauben - ist der Mess-Mechanismus außer Funktion. Problemlos justierbar ohne Demontage. Fehlergrenze ±4 %. Mit Zertifikat. Mit Quick-Release Sicherheitsverriegelung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilung 5,0 Nm/5,0 ft·lb
Länge 455,0 Millimeter
Skalenbereich 40-200 Nm/30-145 ft·lb
Rechteckaufnahme 14 x 18 Millimeter
Größe 20
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]