STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 D, 10-100 Nm, 9x12 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer: Z00426883
EAN: 4018754180318
STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 D, 10-100 Nm, 9x12 mm, STAHLWILLE
Inkl. Steuern: 368,70 € VE 1 Stück Netto 309,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektromechanischer Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 D

Mit digitaler Anzeige. Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10-650 Nm. - Fühlbares und akustisches Auslösesignal - Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge - Schnellle Einstellung über praktische Tastatur - Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal - Kein unbeabsichtigtes Verstellen druch automatische Tastensperre - Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten - Verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar - Optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays - Zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen durch PIN-Code - Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten, USB-Schnittstelle - 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone - Anzeigeabweichung ±2 %, mit Zertifikat - Mit Quick-Release-Sicherheitsverriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Rechteckaufnahme 9 x 12 Millimeter
Größe 10
Anzeigeauflösung 0,2/0,1 Nm
Anzeigebereich 10-100 Nm/7,4-75 ft·lb
Länge 467 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen