Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 D, 65-650 Nm, 14x18 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer: Z00426886
EAN: 4018754187621
Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 D, 65-650 Nm, 14x18 mm, STAHLWILLE
Inkl. Steuern: 705,57 € VE 1 Stück Netto 592,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektromechanischer Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 D

Mit digitaler Anzeige. Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10-650 Nm. - Fühlbares und akustisches Auslösesignal - Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge - Schnellle Einstellung über praktische Tastatur - Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal - Kein unbeabsichtigtes Verstellen druch automatische Tastensperre - Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten - Verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar - Optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays - Zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen durch PIN-Code - Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten, USB-Schnittstelle - 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone - Anzeigeabweichung ±2 %, mit Zertifikat - Mit Quick-Release-Sicherheitsverriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Anzeigeauflösung 1,0/0,1 Nm
Anzeigebereich 65-650 Nm/48-480 ft·lb
Rechteckaufnahme (mm) 14 x 18
Größe 65
Länge (mm) 870
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen