Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 N, 10-50 Nm 9x12 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer: Z00426877
EAN: 4018754139514
Stahlwille
Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 N, 10-50 Nm 9x12 mm, STAHLWILLE
Inkl. Steuern: 220,66 € VE 1 Stück Netto 185,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 N

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2-650 Nm.

Technische Merkmale: - Auslösend, Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge - Doppel-Stopp-Signal, Anzeigenabweichung ±3 %, mit Zertifikat - Sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm und ft·lb bzw. ft·lb und inch·lb - Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird - Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge - Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. - 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone - Quick-Release-Sicherheitsverriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechteckaufnahme (mm) 9 x 12
Skalenteilung 5 Nm/1 ft·lb
Skalenbereich 10-50 Nm/7-37 ft·lb
Größe 5
Länge (mm) 330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen