STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 N, 130-650 Nm 14x18 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer: Z00426882
EAN: 4018754163991
STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 N, 130-650 Nm 14x18 mm, STAHLWILLE
Inkl. Steuern: 580,15 € VE 1 Stück Netto 487,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 N

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2-650 Nm.

Technische Merkmale: - Auslösend, Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge - Doppel-Stopp-Signal, Anzeigenabweichung ±3 %, mit Zertifikat - Sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm und ft·lb bzw. ft·lb und inch·lb - Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird - Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge - Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. - 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone - Quick-Release-Sicherheitsverriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 890 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Skalenteilung 50 Nm/20 ft·lb
Rechteckaufnahme 14 x 18 Millimeter
Größe 65
Skalenbereich 130-650 Nm/100-480 ft·lb

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen