STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 N, 2-20 Nm 9x12 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer:  
Z00426876 
EAN:  
1234 
Marke:  
STAHLWILLE 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

207,38 €

Netto 174,27 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Drehmoment ab Newton-Meter
Drehmoment bis Newton-Meter
Größe 2
Länge 275 Millimeter
Rechteckaufnahme 9 x 12 Millimeter
Skalenbereich 2-20 Nm/20-180 in·lb
Skalenteilung 1 Nm/10 in·lb
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 N

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2-650 Nm.

Technische Merkmale: - Auslösend, Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge - Doppel-Stopp-Signal, Anzeigenabweichung ±3 %, mit Zertifikat - Sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm und ft·lb bzw. ft·lb und inch·lb - Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird - Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge - Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. - 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone - Quick-Release-Sicherheitsverriegelung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben