Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 N, 20-100 Nm 9x12 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer: Z00426878
EAN: 4018754139521
Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 N, 20-100 Nm 9x12 mm, STAHLWILLE
Inkl. Steuern: 237,48 € VE 1 Stück Netto 199,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 N

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2-650 Nm.

Technische Merkmale: - Auslösend, Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge - Doppel-Stopp-Signal, Anzeigenabweichung ±3 %, mit Zertifikat - Sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm und ft·lb bzw. ft·lb und inch·lb - Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird - Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge - Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. - 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone - Quick-Release-Sicherheitsverriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilung 10 Nm/2,5 ft·lb
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Rechteckaufnahme 9 x 12 Millimeter
Länge 386 Millimeter
Skalenbereich 20-100 Nm/15-75 ft·lb
Größe 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen