Drehmoment-Schlüssel Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll

Artikelnummer: Z00349157
EAN: 4047728038997
Herstellernummer: V3899
Drehmoment-Schlüssel Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll
Inkl. Steuern: 118,73 € VE 1 Stück Netto 99,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • ± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Doppelskala: Nm und Ibf.ft.
  • Skalenteilung: 1 Nm
  • Drehmoment-Auslösung: Haptisch und akustisch
  • Feinverzahnte Umschaltknarre
  • 72 Zähne, Drehwinkel 5°
  • Griff mit Aufhängeöse
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1A
  • Drehmoment-Technik: „Made in Germany“

  • Drehmoment-Bereich: 60 - 320 Nm
  • Länge: 610 mm
  • Gewicht: 1,45 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 610
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen