Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tri Torq Drehmomentschlüssel Vierkant 6,35 mm (1/4") Länge 180 mm 1 - 5Nm Drehmomentwerkzeug

Artikelnummer
Z00555548
EAN
5036140233881
Herstellernummer
TRQ5575740K
Marke
Tri Torq
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
40,16 € 33,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00555548
EAN
5036140233881
Herstellernummer
TRQ5575740K
Marke
Tri Torq

Technische Daten

Antriebsgröße1/4" (6,35 mm)
Anzeige1 Nm
Arteinstellbar
AufnahmeVierkant
Drehmomentbereich1 bis 5 Nm
EinschubformVierkant
Genauigkeit±6%
Gesamt Länge180 mm
Gesamtlänge180 mm
Gewicht0,4 kg
Produkt NummerFXL5
enthältAufbewahrungsbox/Etui
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • hergestellt aus hochwertigem satiniertem Stahl mit einem polierten Stahlkopf
  • der gewünschte Drehmomentwert kann eingestellt werden und wird in den Drehmomentfenstern am Griff angezeigt
  • das klassische "Klickgeräusch" benachrichtigt den Benutzer, wenn das voreingestellte Drehmoment erreicht wurde
  • hergestellt nach BS EN 26789: 1994 und Federal GGG-W-686 Standards
  • Lieferung im robustem Aufbewahrungsbehälter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account