Drehstift 160mm D.6mm Chrom CV.

Artikelnummer: Z00044500
EAN: 4010886620854
Herstellernummer: 6208580
Gedore
Drehstift 160mm D.6mm Chrom CV.
Inkl. Steuern: 2,56 € VE 1 Stück Netto 2,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Rohr-Steckschlüssel · ganz gehärtet · Chrom-Vanadium-Stahl bis Ø 20mm verchromt · ab Ø 25mm manganphosphatiert · DIN 900 A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen