Drehstift 200mm D.10mm Chrom CV.

Artikelnummer: Z00044502
EAN: 4010886620885
Herstellernummer: 6208820
Gedore
Drehstift 200mm D.10mm Chrom CV.
Inkl. Steuern: 3,99 € VE 1 Stück Netto 3,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Rohr-Steckschlüssel · ganz gehärtet · Chrom-Vanadium-Stahl bis Ø 20mm verchromt · ab Ø 25mm manganphosphatiert · DIN 900 A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen