Drehstift 250x12mm Gedore

Artikelnummer: Z00300979
EAN: 1234
Herstellernummer: 26D-12
Drehstift 250x12mm Gedore
Inkl. Steuern: 5,56 € VE 1 Stück Netto 4,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Drehstift Ausführung: DIN 900, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt und ganz gehärtet. Attribute: Länge: 250 mm, Ø: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 12
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen