Stufendrehstift 240 mm lang, d 8 + 10 mm

Artikelnummer: Z00044547
EAN: 4010886621943
Herstellernummer: 6219430
Gedore
Stufendrehstift 240 mm lang, d 8 + 10 mm
Inkl. Steuern: 6,39 € VE 1 Stück Netto 5,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Rohr-Steckschlüssel · Chrom-Vanadium-Stahl · ganz gehärtet · verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2
Gesamtlänge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen