Stufendrehstift, DIN 900 Form A, verchromt, 330 mm

Artikelnummer: Z00418733
EAN: 4010886652824
Stufendrehstift, DIN 900 Form A, verchromt, 330 mm
Inkl. Steuern: 6,14 € VE 1 Stück Netto 5,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufendrehstifte Ø 3-5 Abstufungen

Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ganz gehärtet, verchromt, Ø 3-5 Abstufungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 11,7 - 13,7 - 16,0
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen