BRONZE Drehstift Ø 15,24x27mm für 6-kant-Steckschlüssel

Artikelnummer: Z00493864
EAN: 4042146538524
Herstellernummer: 963.8411
BRONZE Drehstift Ø 15,24x27mm für 6-kant-Steckschlüssel
Inkl. Steuern: 26,67 € VE 1 Stück Netto 22,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 24x27
Durchmesser (d) (mm) 15
Durchmesser in mm 15
Anwendungsbereich allgemein für Rohrsteckschlüssel
Modell-Nr. 5
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 480
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 390
Hauptkatalogseite K15I_306
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen