BRONZE Drehstift Ø 30, 82mm für 6-kant-Steckschlüssel

Artikelnummer: Z00493794
EAN: 4042146537824
Herstellernummer: 963.8341
BRONZE Drehstift Ø 30, 82mm für 6-kant-Steckschlüssel
Inkl. Steuern: 208,25 € VE 1 Stück Netto 175,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 82
Durchmesser (d) (mm) 30
Durchmesser in mm 30
Anwendungsbereich allgemein für Rohrsteckschlüssel
Modell-Nr. 11
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 6000
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 1250
Hauptkatalogseite K15I_306
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen