BRONZE Drehstift Ø 5,7x8mm für 6-kant-Steckschlüssel

Artikelnummer: Z00493860
EAN: 4042146538487
Herstellernummer: 963.8407
BRONZE Drehstift Ø 5,7x8mm für 6-kant-Steckschlüssel
Inkl. Steuern: 9,78 € VE 1 Stück Netto 8,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 7x8
Durchmesser (d) (mm) 5
Durchmesser in mm 5
Anwendungsbereich allgemein für Rohrsteckschlüssel
Modell-Nr. 1
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 20
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 110
Hauptkatalogseite K15I_306
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen