Drehstifte für Rohrsteckschlüssel, 24x26-30x32mm

Artikelnummer: Z00486768
EAN: 4042146163757
Herstellernummer: 518.0868
Drehstifte für Rohrsteckschlüssel, 24x26-30x32mm
Inkl. Steuern: 3,15 € VE 1 Stück Netto 2,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ganz gehärtet
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 24x26-30x32
Durchmesser (d) (mm) 14.0
Anwendungsbereich allgemein für Rohrsteckschlüssel
Modell-Nr. 4
Kopfhöhe (A1) (mm) 14.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 14.0
Kopfhöhe (A3) (mm) 14.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 260
Gesamtlänge L in mm 204.0
Hauptkatalogseite K15I_047

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen