Drehstifte für Rohrsteckschlüssel, 36x41-46x50mm

Artikelnummer: Z00486769
EAN: 4042146163764
Herstellernummer: 518.0869
KS Tools
Drehstifte für Rohrsteckschlüssel, 36x41-46x50mm
Inkl. Steuern: 4,07 € VE 1 Stück Netto 3,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ganz gehärtet
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 36x41-46x50
Durchmesser (d) (mm) 14.0
Anwendungsbereich allgemein für Rohrsteckschlüssel
Modell-Nr. 5
Kopfhöhe (A1) (mm) 15.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 15.6
Kopfhöhe (A3) (mm) 15.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 370
Gesamtlänge L in mm 253.0
Hauptkatalogseite K15I_047

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen