Drehstifte für Rohrsteckschlüssel, 6x7-21x23mm

Artikelnummer: Z00486767
EAN: 4042146163733
Herstellernummer: 518.0866
Drehstifte für Rohrsteckschlüssel, 6x7-21x23mm
Inkl. Steuern: 5,77 € VE 1 Stück Netto 4,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ganz gehärtet
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 6x7-21x23
Durchmesser (d) (mm) 10.0
Anwendungsbereich allgemein für Rohrsteckschlüssel
Modell-Nr. 2
Kopfhöhe (A1) (mm) 5.8
Kopfhöhe (A2) (mm) 8.0
Kopfhöhe (A3) (mm) 9.5
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L in mm 160.0
Hauptkatalogseite K15I_047

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen