Stufendrehstifte für Doppel-Steckschlüssel

Artikelnummer: Z00486666
EAN: 4042146210451
Herstellernummer: 518.0455
Stufendrehstifte für Doppel-Steckschlüssel
Inkl. Steuern: 10,01 € VE 1 Stück Netto 8,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ganz gehärtet
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12x13-21x23
Schlüsselform massiv
Modell-Nr. 2
Kopfhöhe (A1) (mm) 5.9
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.0
Kopfhöhe (A3) (mm) 9.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L in mm 170.0
Hauptkatalogseite K15I_048
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen