Arbeitsdrehstuhl Fit m.Rollen Kunstleder Sitz-H.430-600mm BIMOS

Artikelnummer: Z00067810
EAN: 4016849151014
Herstellernummer: 9438/K 0551
Arbeitsdrehstuhl Fit m.Rollen Kunstleder Sitz-H.430-600mm BIMOS
Inkl. Steuern: 201,16 € VE 1 Stück Netto 169,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollen · nach DIN 6887 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · klappsicheres Fünffußuntergestell aus Profilstahlrohr · epoxydharzbeschichtet · anthrazit · die ergonomisch geformte Rückenlehne ist pendelnd gelagert und in der Höhe und Neigung stufenlos einstellbar · beide Funktionen werden durch den bedienungsfreundlichen Kombi-Griff betätigt Sitz und Rückenlehne wahlweise mit: körpergerecht geformte, mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert Polster mit robustem feinstrukturiertem Kunstlederbezug, zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil Polster mit atmungsaktivem Stoffbezug, mit Kantenschutzprofil mit robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar extra großer Sitzfläche und Rückenlehne Untergestell: mit lastabhängig gebremsten Sicherheits- Doppelrollen für harte Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Rollen
Modellbezeichnung 9438/K/0551
Sitzhöhenverstellung (mm) 430-600
Sitz/Rückenlehne Kunstlederpolster
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen