Arbeitsdrehstuhl Fit m.Rollen Stoffpolster Sitz-H.430-600mm BIMOS

Artikelnummer: Z00067811
EAN: 4016849048178
Herstellernummer: 9438/K 2831
Arbeitsdrehstuhl Fit m.Rollen Stoffpolster Sitz-H.430-600mm BIMOS
Inkl. Steuern: 197,06 € VE 1 Stück Netto 165,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 68 877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Rückenlehne, pendelnd gelagert in Höhe und Neigung stufenlos einstellbar · Sitz- und Rückenlehne mit Polster aus atmungsaktivem, grauen Stoffbezug, mit Kantenschutzprofil · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, anthrazit mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Rollen
Modellbezeichnung 9438/K/2831
Sitzhöhenverstellung (mm) 430-600
Sitz/Rückenlehne Stoffpolster
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen