Arbeitsdrehstuhl Sintec 160 m.Gleitern u.Rollen Integralschaum H.450-640mm BIMOS

Artikelnummer: Z00067844
EAN: 4016849436951
Herstellernummer: 9816-2000
Arbeitsdrehstuhl Sintec 160 m.Gleitern u.Rollen Integralschaum H.450-640mm BIMOS
Inkl. Steuern: 388,38 € VE 1 Stück Netto 326,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tragfähigkeit 160 kg · nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder- Sitzhöheneinstellung · ergonomisch geformte Sitz- und Rückenschale · Rückenlehne in Neigung, Höhe und Tiefe stufenlos einstellbar · Fünffuß- Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Stuhlsäulenabdeckung, Transport- und Tragegriff aus Stahl · Sitz und Rückenlehne mit schwarzem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Bodengleiter/Rollen
Modellbezeichnung 9816-2000
Tragfähigkeit (kg) 160
Sitzhöhenverstellung (mm) 450-600/490-640
Polsterfarbe schwarz
Sitz/Rückenlehne Integralschaum
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen