Arbeitsdrehstuhl Sintec C m.Rollen u.Synchronautom. Sitz-H.430-580mm BIMOS

Artikelnummer: Z00067798
EAN: 4016849287300
Herstellernummer: S9823 -1000
Arbeitsdrehstuhl Sintec C m.Rollen u.Synchronautom. Sitz-H.430-580mm BIMOS
Inkl. Steuern: 287,93 € VE 1 Stück Netto 241,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · Sitz und Rückenlehne aus bruch- und stoßfestem Kunststoff (Polypropylen) · Rückenlehnen-Höhenverstellung mit Höheneinstellskala · Synchronautomatik passt die Neigung von Sitz- und Rückenlehne automatisch der Sitzhaltung an und ist in jeder Position fixierbar besonders bei häufig wechselnder Arbeitshaltung empfehlenswert · der Gegendruck der Rückenlehne kann durch die Gewichtsregulierung individuell auf das Körpergewicht eingestellt werden · Fünffuß-Untergestell aus Profilstahl, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Stahl- und Kunststoffteile basaltgrau, RAL 7012 alle Stuhlteile sind voll recyclebar · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Rollen
Modellbezeichnung S9823-1000
Sitzhöhenverstellung (mm) 430-580