Arbeitsdrehstuhl Solitec m.Gleitern, Aufstiegshilfe Integralsch. Sitz-H.600-875

Artikelnummer: Z00067842
EAN: 4016849287027
Herstellernummer: S9213/ 2000
Arbeitsdrehstuhl Solitec m.Gleitern, Aufstiegshilfe Integralsch. Sitz-H.600-875
Inkl. Steuern: 345,00 € VE 1 Stück Netto 289,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

nach DIN 68 877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne · stufenlos neigungsverstellbare Sitzfläche (-5° / +5°) · Kontaktrückenlehne passt sich federunterstützt in der Neigung der jeweiligen Sitzhaltung an oder ist wahlweise in jeder Position arretierbar · Rückenlehnenhöhenverstellung mit integrierter Höheneinstellskala · Sitz- und Rückenlehne mit robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · Fünffuß-Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Aufstiegshilfe für eine erhöhte Sitzposition · flach auslaufend, kipp- und stolpersicher, Metallteile mit Epoxydharzbeschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Bodengleiter + Aufstiegshilfe
Modellbezeichnung S9213/2000
Sitzhöhenverstellung (mm) 600-875
Sitz/Rückenlehne Integralschaum
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen