Arbeitsdrehstuhl Solitec m.Rollen Integralschaum Sitz-H.440-590mm BIMOS

Artikelnummer: Z00067840
EAN: 4016849286976
Herstellernummer: S9208/ 2000
Arbeitsdrehstuhl Solitec m.Rollen Integralschaum Sitz-H.440-590mm BIMOS
Inkl. Steuern: 306,45 € VE 1 Stück Netto 257,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 68 877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne · stufenlos neigungsverstellbare Sitzfläche (-5° / +5°) · Kontaktrückenlehne passt sich federunterstützt in der Neigung der jeweiligen Sitzhaltung an oder ist wahlweise in jeder Position arretierbar · Rückenlehnenhöhenverstellung mit integrierter Höheneinstellskala · Sitz- und Rückenlehne mit robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · Fünffuß-Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher, Metallteile mit Epoxydharzbeschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sitz/Rückenlehne Integralschaum
Modellbezeichnung S9208/2000
Sitzhöhenverstellung 440-590 Millimeter
Gestellausführung Rollen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen