Arbeitsdrehstuhl Solitec m.Rollen Kunstleder Sitz-H.440-590mm BIMOS

Artikelnummer: Z00067838
EAN: 4016849286952
Herstellernummer: S9208- 2571
Arbeitsdrehstuhl Solitec m.Rollen Kunstleder Sitz-H.440-590mm BIMOS
Inkl. Steuern: 272,37 € VE 1 Stück Netto 228,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 68 877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne · stufenlos neigungsverstellbare Sitzfläche (-5° / +5°) · Kontaktrückenlehne passt sich federunterstützt in der Neigung der jeweiligen Sitzhaltung an oder ist wahlweise in jeder Position arretierbar · Rückenlehnenhöhenverstellung mit integrierter Höheneinstellskala · Sitz- und Rückenlehne mit robustem, rutschhemmenden Kunstlederbezug, zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil · Fünffuß-Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher, Metallteile mit Epoxydharzbeschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Rollen
Modellbezeichnung S9208-2571
Sitzhöhenverstellung (mm) 440-590
Sitz/Rückenlehne Kunstlederpolster
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen