• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

BIMOS Armlehnen schwarz f.Arbeitsdrehstühle Serie Solitec, Sintec, Isitec

Artikelnummer:  
Z00064541 
EAN:  
4016849096308 
Herstellernummer:  
S9390 
Marke: 
BIMOS 

Artikel aktuell nicht lieferbar

64,00 €

Netto 53,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material Kunststoff
passend zu Arbeitsdrehstühlen Serie Solitec, Serie Isitec, Serie Sintec
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kunststoff · mit Anschraubplatte aus Stahl · um 20 mm in der Breite verstellbar · nachträglich problemlos montierbar · passend zu Arbeitsdrehstühlen Serie Solitec, Serie Isitec, Serie Sintec
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben