Arbeitsdrehstuhl Hoch WS-H-B-FS6 mit Bodengleitern+Fußstütze

Artikelnummer: Z00439770
EAN: 4260046926719
Arbeitsdrehstuhl Hoch WS-H-B-FS6 mit Bodengleitern+Fußstütze
Inkl. Steuern: 218,12 € VE 1 Stück Netto 183,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsdreh-Hochstuhl mit Keilnut-Höhenverstellung, Typ WS

Nach DIN 68 877.

- Sitz und Rücken aus Buchenschichtholz, natur, lackiert - Maße Sitz: 400 x 430 mm (T x B), Rücken: 245 x 380 mm (H x B) - Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar - Höhenverstellung mittels Keilnut - Sicherer Stand durch stabiles schwarzes Stahl-Fußkreuz aus Rechteckrohr, 40 x 20 x 2 mm, Epoxidharz beschichtet RAL 9005

Auch in Ausführung Polyurethanschaum, Kunstleder oder Stoffbezug lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verstellbereich ca. (mm) 630-870
Typ WS - H - B - FS6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen