Arbeitsdrehstuhl PW1-TR-B mit Rollen

Artikelnummer: Z00439765
EAN: 4260046925972
Arbeitsdrehstuhl PW1-TR-B mit Rollen
Inkl. Steuern: 164,01 € VE 1 Stück Netto 137,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Gasfeder-Höhenverstellung, Typ PW1

Nach DIN 68 877.

- Sitz und Rücken aus Buchenschichtholz, natur, lackiert - Maße Sitz: 400 x 430 mm (T x B), Rücken: 245 x 380 mm (H x B) - Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar - Rückenneigung: +4° / -18° - Sitzneigung: +4° / -8° - Höhenverstellung mittels Gasfeder - Sicherer Stand durch stabiles schwarzes Kunststoff-Fußkreuz

Auch in Ausführung Polyurethanschaum, Kunstleder oder Stoffbezug lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verstellbereich ca. (mm) 540-900
Typ PW1 - TR - B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen