Arbeitsdrehstuhl W5-TR-PU mit Rollen

Artikelnummer: Z00439761
EAN: 4260046926092
Arbeitsdrehstuhl W5-TR-PU mit Rollen
Inkl. Steuern: 180,43 € VE 1 Stück Netto 151,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Gasfeder-Höhenverstellung, Typ W5

Nach DIN 68 877.

- Komfortables Sitzen, da Sitz und Rücken aus pflegeleichtem Polyurethan-Schaum - Maße Sitz: 380 x 400 mm (T x B), Rücken: 220 x 360 mm (H x B) - Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar - Rückenneigung: +4° / -18° - Sitzneigung: +4° / -8° - Höhenverstellung mittels Gasfeder - Sicherer Stand durch stabiles schwarzes Kunststoff-Fußkreuz

Auch in Ausführung Buchenschichtholz, Kunstleder oder Stoffbezug lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verstellbereich ca. (mm) 510-650
Typ W5 - TR - PU
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen