Bürodrehstuhl anthrazit m.Synchronmechanik Sitzh.420-530mm o.Armlehnen

Artikelnummer: Z00065435
EAN: 4016849268170
Bürodrehstuhl anthrazit m.Synchronmechanik Sitzh.420-530mm o.Armlehnen
Inkl. Steuern: 147,32 € VE 1 Stück Netto 123,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Synchron-Technik (ohne Armlehnen) ∙ für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz ∙ ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne ∙ Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante ∙ Bezug 100% Polyester, strapazierfähig ∙ Sitzfläche B 455 x T 405 mm ∙ Sitzhöhe 420-530 mm ∙ Lehnenhöhe 625-705 mm ∙ Rollen für weiche Böden ∙ Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lehnenhöhe (mm) 625-705
Sitztiefe (mm) 405
Sitzhöhenverstellung (mm) 420-530
Polsterfarbe grau
Sitzbreite (mm) 455
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen