Bürodrehstuhl schwarz m.Permanentkontaktmechanik Sitzh.405-520mm o.Armlehnen

Artikelnummer: Z00065431
EAN: 4016849257174
Bürodrehstuhl schwarz m.Permanentkontaktmechanik Sitzh.405-520mm o.Armlehnen
Inkl. Steuern: 111,54 € VE 1 Stück Netto 93,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Permanent-Kontakt-Mechanik (ohne Armlehnen) ∙ für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz ∙ ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne ∙ Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante ∙ Bezug 100% Polyester, strapazierfähig ∙ Sitzfläche B 455 x T 390 mm ∙ Sitzhöhe 405-520 mm ∙ Lehnenhöhe 640-720 mm ∙ Rollen für weiche Böden ∙ Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sitzbreite 455 Millimeter
Lehnenhöhe 640-720 Millimeter
Polsterfarbe schwarz
Sitzhöhenverstellung 405-520 Millimeter
Sitztiefe 390 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen