Bürodrehstuhl schwarz m.Synchronmechanik Sitzh.420-550mm o.Armlehnen

Artikelnummer: Z00067939
EAN: 4016849442006
Bürodrehstuhl schwarz m.Synchronmechanik Sitzh.420-550mm o.Armlehnen
Inkl. Steuern: 247,08 € VE 1 Stück Netto 207,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz · ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne · Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante · Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz · Sitzneigeverstellung bis zu 4 Grad · Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig · Sitzfläche B 455 x T 405 mm · Sitzhöhe 420-530 mm · Lehnenhöhe 640-720 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sitztiefe (mm) 415
Sitzhöhenverstellung (mm) 420-550
Polsterfarbe schwarz
Sitzbreite (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen