TopsTar Arbeitsdrehstuhl schwarz Kunstleder Sitz-H.420-550mm Muldensitz

Artikelnummer: Z00067860
EAN: 4014296151571
Herstellernummer: 72250 D 10 H
TopsTar Arbeitsdrehstuhl schwarz Kunstleder Sitz-H.420-550mm Muldensitz
Inkl. Steuern: 114,00 € VE 1 Stück Netto 95,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sitz und Rückenlehne schwarz, aus strapazierfähigem Kunstleder · ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar · mit Lendenwirbelstütze · Permanentkontaktmechanik zum Verstellen der Rückenneigung · Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sitzhöhenverstellung 420-550 Millimeter
Sitz/Rückenlehne Kunstlederpolster
Gestellausführung Rollen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen