Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TOPSTAR Topstar Drehstuhl Lightstar 10/LS1000G20 schwarz

Artikelnummer
Z00008106
EAN
04014296622903
Herstellernummer
LS1000G20
Marke
TOPSTAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
236,99 € 204,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00008106
EAN
04014296622903
Herstellernummer
LS1000G20
Marke
TOPSTAR

Technische Daten

Art der RolleRolle hart gebremst (für Teppichboden)
Art der RückenlehnenhöhenverstellungRaster
Art der RückenlehnenneigungsverstellungSynchronmechanik
Art der SitzhöhenverstellungGasfeder
Art der Sitzneigbarkeitmanuell
Art der VerpackungKarton
AusführungArt der Rolle: Rolle hart gebremst (für
Breite der Rückenlehne48 Zentimeter
Bruttogewicht17.5 Kilogramm
DIN-Norm vorhandenJa
Farbeschwarz
Farbe der Rückenkunststoffschaleschwarz
Farbe der Unterkunststoffschaleschwarz
Farbe des Fußkreuzesschwarz
Format92-112 cm
Garantiedauer3 Jahre
Gewicht15 Kilogramm
HauptmerkmaleArt der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Höhe der Rückenlehne48 Zentimeter
Max. Dauer der Nutzung/Tag8 Std./Tag
Max. Gewicht des Nutzers0,011 Kilogramm
Max. Größe des Nutzers1,92 m
Max. Sitzhöhe53 Zentimeter
Min. Sitzhöhe41 Zentimeter
Montageart bei Lieferungzerlegt
Nettogewicht15 Kilogramm
Norm vorhanden (in Anlehnung an EN-ISO)Ja
Optionales Zubehör2 Armlehnen T2
Sitzbreite48 Zentimeter
SitzformFlachsitz
Sitzhöhenverstellbereich41-53 Zentimeter
Sitzmöbelverstellbarkeit vorhandenJa
Tiefe der Sitzfläche48 Zentimeter
Werkstoff100 % Polypropylen
Werkstoff des FußkreuzesPolyamid
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Lightstar 10: Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, höhenverstellbar über „up-and-down“-System, Punktsynchronmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar • ergonomischer Flachsitz mit komfortabler Knierolle • Polyamid-Fußkreuz • Bezug 100% Polypropylene • Lieferung ohne Armlehnen • Sitz: H 41-53 x B 48 x T 48 cm, Lehnenhöhe: 48 cm • Lightstar 20: Wie Lightstar 10, jedoch mit höhenverstellbarer Armlehne mit Soft-Pad-Armauflage und höherer Lehne • Lehnenhöhe: 58 cm • Lightstar 30: Wie Lightstar 20, jedoch mit höhenverstellbarer Kopfstütze, Sitztiefenverstellung und höhen- und breitenverstellbarer Armlehne mit Soft-Pad-Armauflage • Kopfstütze: 18-20 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente