Topstar Arbeitsdrehstuhl TEC 80 PK/72280PU0 schwarz

Artikelnummer: Z00013997
EAN: 04014296115689
Herstellernummer: 72280PU0
Topstar Arbeitsdrehstuhl TEC 80 PK/72280PU0 schwarz
Inkl. Steuern: 181,82 € VE 1 Stück Netto 152,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft) • bequemer Sitz aus leicht zu reinigendem Polyurethan, wahlweise in schwarz oder silbergrau erhältlich • Netzrückenlehne „Low Back“ in schwarz • Permanentkontakt-Mechanik, stufenlos arretierbar • Polyamid-Fußkreuz in schwarz ,ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden • dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen. • Sitz B 50 x H 41 - 53 x T 46 cm, Gesamthöhe 83 - 95 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen