TopsTar Topstar Drehstuhl Lady Sitness Deluxe/LT20BTW500 schwarz

Artikelnummer: Z00019068
EAN: 4014296066523
Herstellernummer: LT20BTW500
TopsTar Topstar Drehstuhl Lady Sitness Deluxe/LT20BTW500 schwarz
Inkl. Steuern: 406,78 € VE 1 Stück Netto 341,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stufenlose Sitzhöhenverstellung • atmungsaktiver Sitz mit 7 verschiedenen Zonen und unterschiedlichen Härtegraden sowie einem Federkern • mit integriertem Body-Balance-Tec-Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche • Rückenlehne mit atmungsakivem Netzbezug und seitlich aufgepolsterten Backen für optimalen Seitenhalt • Rückenlehne höhenverstellbar durch Raster-Mechanik • Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung, mehrfach arretierbar • schwarzes Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden • inklusive höhenverstellbaren Armlehnen mit Softpad-Armauflage, breitenverstellbar über Verschraubung, Schaft chrom • Sitzhöhe 41-50 cm, Sitzbreite 48 cm, Sitztiefe 42 cm. Lehenhöhe 60-65 cm. Gesamthöhe 103-118 cm • Gewicht ca. 21 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung Sitz:100% Polyester, Lehne: 100% Polypropylen
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen