TopsTar Topstar Drehstuhl Lady Sitness/LT0BKBC0 schwarz

Artikelnummer: Z00021865
EAN: 4014296647395
Herstellernummer: LT0BKBC0
TopsTar Topstar Drehstuhl Lady Sitness/LT0BKBC0 schwarz
Inkl. Steuern: 245,81 € VE 1 Stück Netto 206,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Lady-Drehstuhl mit balancierender Sitzfläche • speziell im unteren Rückenbereich ausgeformte Rückenlehne - Frauen benötigen in diesem Bereich mehr Abstützung • atmungsaktiver Sitz mit 7 verschiedenen Zonen und unterschiedlichen Härtegraden, sowie Federkern für optimale Druckentlastung und Sitzklimatisierung • US-patentierter Fitness-Sitz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk für dreidimensionales Sitzen, Permanentkontakt-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar • höhenverstellbare Armlehne mit Softpad-Armauflagen i • nkl. Polyamid-Fußkreuz • Sitz: ca. H 41-50 x B 48 x T 48 cm, Lehnenhöhe: 58 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Polyester
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen