Topstar Drehstuhl Lightstar 20/LS200TG26 blau

Artikelnummer: Z00021868
EAN: 04014296663128
Herstellernummer: LS200TG26
Topstar Drehstuhl Lightstar 20/LS200TG26 blau
Inkl. Steuern: 266,75 € VE 1 Stück Netto 224,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ergonomisch Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, höhenverstellbar über ´up and down´ System, Punktsynchronmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, ergonomischer Flachsitz mit komfortabler Knierolle, inkl. höhenverstellbarer Armlehne mit Soft-Pad-Armauflage, Polyamid-Fußkreuz • Bezug 100% Polypropylene • Sitz: H42-53 x B40 x T42 cm, Lehnenhöhe: 58 cm, Gesamthöhe: 99-111 cm. Gewicht: 17-19 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 99-111 cm
Farbe blau
Textilkennzeichnung 100% Polypropylen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen