TopsTar Topstar Drehstuhl Net Point 10/NX20RG20 schwarz

Artikelnummer: Z00025514
EAN: 4014296702186
Herstellernummer: NX20RG20
TopsTar Topstar Drehstuhl Net Point 10/NX20RG20 schwarz
Brutto Set-Preis 213,40 € Netto 179,33 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Design-Drehstuhl in Netzoptik • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft) • ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, Permanentkontaktmechanik, bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle • inkl. Ringarmlehne • Sitz: H 43-54 x B 48 x T 48 cm, Lehne: H 60 cm • Bezug 100% Polypropylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]