Topstar Drehstuhl Point 70/8170G22 anthrazit

Artikelnummer: Z00015715
EAN: 4014296541976
Herstellernummer: 8170G22
Topstar Drehstuhl Point 70/8170G22 anthrazit
Inkl. Steuern: 118,88 € VE 1 Stück Netto 99,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Point® 50: stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft) • ergonomische, konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlose in Höhe, Tiefe und Neigung verstellbar • Permanentkontaktmechanik, Spezial Muldensitz mit Beckenstütze • formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz • lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden • Bezug 100% Polypropylene • Armlehnen optional • Sitz: H 42-55 x B 45 x T 44 cm, Lehnenhöhe: 55 cm • Point® 60: Wie Point® 50, jedoch mit Komfort-Permanentmechanik • Sitz: H 40-52 x B 46 x T 46 cm, Lehnenhöhe: 57 cm • Point® 70: Wie Point® 60, jedoch mit Spezial-Bandscheibensitz • Sitz: H 41-53 x B 45 x T 45 cm, Lehnenhöhe: 57 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Polypropylen
Farbe anthrazit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen