Topstar Drehstuhl Sitness 10/SI59UG26 blau

Artikelnummer: Z00019066
EAN: 4014296541303
Herstellernummer: SI59UG26
Topstar Drehstuhl Sitness 10/SI59UG26 blau
Inkl. Steuern: 194,45 € VE 1 Stück Netto 163,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung • US-patentierter Fitness-Orthositz mit Body-Balance-Tec-Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche • hohe, konturgeformte Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar • Permanentkontaktmechanik, individuell einstellbar, stufenlos arretierbar • verchromtes, stabiles Stahlfußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden • inklusive höhenverstellbaren Armlehen • Sitzhöhe 42-55 cm, Sitzbreite 48 cm, Sitztiefe 45 cm. Lehnenhöhe 57 cm, Gesamthöhe 104-117 cm, Gewicht ca. 19 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Polypropylen
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen