Topstar Drehstuhl Speed Chair/SC20FTC1 schwarz/rot

Artikelnummer: Z00019070
EAN: 4014296025049
Herstellernummer: SC20FTC1
Topstar Drehstuhl Speed Chair/SC20FTC1 schwarz/rot
Inkl. Steuern: 221,21 € VE 1 Stück Netto 185,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stufenlose Sitzhöhenverstellung • Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen, bequemer Muldensitz, Polstereinfassungen und Lehnenrückseite in Textil-Leder schwarz • Kniematic-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar • Polyamid-Flügelarmlehnen • Polyamidfußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden • Sitzhöhe 42-50 cm, Sitzbreite 55 cm, Sitztiefe 50 cm, Lehnenhöhe 72 cm, Gesamthöhe 112-120 cm • Gewicht ca. 19 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Microfaser, Textilleder 100% Polyurethan
Farbe schwarz/rot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen