Topstar Drehstuhl Support SY/8550G20 schwarz

Artikelnummer: Z00025298
EAN: 4014296476285
Herstellernummer: 8550G20
Topstar Drehstuhl Support SY/8550G20 schwarz
Inkl. Steuern: 130,59 € VE 1 Stück Netto 109,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, LGA-geprüft • ergonomische Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik stufenlos verstellbar • Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar • Spezialbandscheibensitz • Formschönes, stabiles Fußkreuz • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen • Bezug: 100% Polypropylene • Sitzhöhe: 42-55 cm, Sitz: B 46 x T 46 cm, Lehnenhöhe: 57 cm • Armlehnen optional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Polypropylen
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen