TopsTar Topstar Drehstuhl Support SY/8550G22 anthrazit

Artikelnummer: Z00025318
EAN: 4014296476292
Herstellernummer: 8550G22
TopsTar Topstar Drehstuhl Support SY/8550G22 anthrazit
Brutto Set-Preis 130,59 € Netto 109,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, LGA-geprüft • ergonomische Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik stufenlos verstellbar • Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar • Spezialbandscheibensitz • Formschönes, stabiles Fußkreuz • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen • Bezug: 100% Polypropylene • Sitzhöhe: 42-55 cm, Sitz: B 46 x T 46 cm, Lehnenhöhe: 57 cm • Armlehnen optional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]