Einschneidige Wendeplatte KCTDS-Mini, 3 mm, 9,5 mm

Artikelnummer: Z00441660
EAN: 4250284757602
Einschneidige Wendeplatte KCTDS-Mini, 3 mm, 9,5 mm
Inkl. Steuern: 9,92 € VE 1 Stück Netto 8,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschneidige Wendeplatte KCTD

NMD

Ausführung: Geschliffene Schneide mit positivem Spanwinkel und Spanmulde zum Ab- und Einstechen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Halter-Ø 12 P (mm) 3,0
Halter-Ø 16 P (mm) 4,5
Vorschub f= (mm/U) 0,02-0,06
WSP-Größe 3 Mini
L mm 9,5
S mm 3 + 0,15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen