Rechte Vollradiusplatte 3,0 mm, TiN

Artikelnummer: Z00441722
EAN: 4250284759101
Rechte Vollradiusplatte 3,0 mm, TiN
Inkl. Steuern: 34,51 € VE 1 Stück Netto 29,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Vollradiusplatten

Rechte Vollradiusplatten

Ausführung: Segmentierter und geschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall. Positiver Spanwinkel und horizontale Schneide. Anwendung: Stechplatten mit 4 Schneiden zum Einstechen und Kopieren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stechbreite mm 3,0
Vorschub f= (mm/U) 0,02-0,14
S-0,05 (mm) 3,0
P (mm) 3,0
R (mm) 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen